サンシェード

サンシェード - TRUSCOサンシェード - TRUSCOサンシェード - TRUSCOサンシェード - TRUSCOサンシェード - TRUSCOサンシェード - TRUSCO
(1件のレビュー)

夏の直射日光、きつい西日、朝日など強い太陽の光を軽減します。
日差しを遮りながらも、風を通すので快適です。

ブラウン材質本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ、ロープ:ポリエステル付属品ロープ1.5m×4本厚さ(mm)約1(シート部)、4(ハトメ部)遮光率(%)85内容量1枚
注意
※シェードにぶら下がったり荷重をかけないでください。
※突風、降雪、大雨などによりシェードが落ちたり飛ばされる可能性がありますので、それらが予想される場合は使用しないでください。
※長期間留守になる場合は使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光率(%)
幅(m)
長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11331891THSS-10208512356-3560
1,460
1,098
1,208(税込)
当日出荷
11331900THSS-20208522356-3562
2,510
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
11331909THSS-20248522.4356-3563
2,910
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
11331918THSS-20308523356-3559
3,040
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: ぶどうの日よけに使用

材質はしっかりしているので毎年使えそうです。最近の夏場は日差しが強いので日焼け防止に丁度良いメッシュでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする