曜日別特売

軽荷重立作業台(300kg)HAE型 リノリューム張天板

軽荷重立作業台(300kg)HAE型 リノリューム張天板 - TRUSCO軽荷重立作業台(300kg)HAE型 リノリューム張天板 - TRUSCO軽荷重立作業台(300kg)HAE型 リノリューム張天板 - TRUSCO

人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
組立作業等、立作業を意識した設計。
床を傷つけない樹脂ベース。
美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。

高さ(mm)900均等荷重(kg)300材質(天板)リノリューム張グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11333501HRAE-1560F2278-50216001500ダークグレー(DG)
92,610
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335847HRAE-0975F1278-4742750900グリーン(無記号)
71,610
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335856HRAE-0975F2278-4963750900グリーン(無記号)
84,150
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335865HRAE-1200F2278-49717501200グリーン(無記号)
82,330
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335881HRAE-1209F1278-47699001200グリーン(無記号)
75,260
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335890HRAE-1209F2278-49809001200グリーン(無記号)
87,780
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335899HRAE-1260F1278-47776001200グリーン(無記号)
70,100
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335908HRAE-1260F2278-49986001200グリーン(無記号)
80,520
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335917HRAE-1500F1278-47857501500グリーン(無記号)
80,810
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335926HRAE-1500F2278-50057501500グリーン(無記号)
93,340
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335935HRAE-1509F1278-47939001500グリーン(無記号)
82,370
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335951HRAE-1509F2278-50139001500グリーン(無記号)
94,880
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335960HRAE-1560F1278-48076001500グリーン(無記号)
80,080
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335969HRAE-1860F1278-48156001800グリーン(無記号)
83,550
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335978HRAE-1860F2278-50309001800グリーン(無記号)
96,070
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする