TRUSCO
多人数用ロッカー
手ぶらキー付なので、キーレスで管理ができます。
個人の荷物の管理が簡単にできます。
電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
色
オフホワイト
高さ(mm)
1790
間口(mm)
900
鍵
ダイヤル錠式
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
奥行(mm)
棚
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11334061
SVW9K
561-3080
9人用
515
有
248×465×535
¥
117,220
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11334045
SVW12K
561-3079
12人用
380
無
248×338×397
¥
128,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません