曜日別特売

難削材用ハンドタップ PM-HT

難削材用ハンドタップ PM-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ内容量1本
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
等級
溝数
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76691406PM-HT P3 M3X0.5 5P5M3×0.5P332.56
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76691415PM-HT P3 M3X0.5 2.5P5M3×0.5P332.56
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76691424PM-HT P3 M4X0.7 5P8M4×0.7P333.38
1,940
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
76691433PM-HT P3 M4X0.7 2.5P8M4×0.7P333.38
1,940
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
76691458PM-HT P3 M5X0.8 2.5P10M5×0.8P334.28
1,960
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
76691467PM-HT P3 M6X1 5P12M6×1P335.09
2,140
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
76691476PM-HT P3 M6X1 2.5P12M6×1P335.09
2,140
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76691485PM-HT P4 M8X1.25 5P17M8×1.25P446.85
2,930
2,198
2,418(税込)
当日出荷
76691494PM-HT P4 M8X1.25 2.5P17M8×1.25P446.85
2,930
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
76691503PM-HT P4 M10X1.25 5P24M10×1.25P448.85
3,740
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
76691519PM-HT P4 M10X1.25 2.5P24M10×1.25P448.85
3,740
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691528PM-HT P4 M10X1.5 5P24M10×1.5P448.6
3,740
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691537PM-HT P4 M10X1.5 2.5P24M10×1.5P448.6
3,740
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
76691546PM-HT P4 M12X1.25 5P39M12×1.25P4410.85
5,300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
76691555PM-HT P4 M12X1.25 2.5P39M12×1.25P4410.85
5,300
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
76691564PM-HT P4 M12X1.5 5P39M12×1.5P4410.6
5,300
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
76691573PM-HT P4 M12X1.5 2.5P39M12×1.5P4410.6
5,300
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691589PM-HT P4 M12X1.75 5P38M12×1.75P4410.4
5,300
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
76691598PM-HT P4 M12X1.75 2.5P38M12×1.75P4410.4
5,300
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
76691607PM-HT P4 M14X1.5 5P64M14×1.5P4412.6
7,220
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
76691616PM-HT P4 M14X1.5 2.5P64M14×1.5P4412.6
7,220
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
76691625PM-HT P5 M14X2 5P64M14×2P5412.1
7,220
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
76691634PM-HT P5 M14X2 2.5P64M14×2P5412.1
7,220
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691643PM-HT P4 M16X1.5 5P92M16×1.5P4414.6
9,650
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
76691659PM-HT P4 M16X1.5 2.5P92M16×1.5P4414.6
9,650
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
76691668PM-HT P5 M16X2 5P92M16×2P5414.1
9,650
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
76691677PM-HT P5 M16X2 2.5P92M16×2P5414.1
9,650
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
76691686PM-HT P4 M18X1.5 5P116M18×1.5P4416.6
13,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
76691695PM-HT P4 M18X1.5 2.5P116M18×1.5P4416.6
13,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
76691704PM-HT P5 M18X2.5 5P114M18×2.5P5415.6
13,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691713PM-HT P5 M18X2.5 2.5P114M18×2.5P5415.6
13,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691729PM-HT P4 M20X1.5 5P140M20×1.5P4418.6
17,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
76691738PM-HT P4 M20X1.5 2.5P140M20×1.5P4418.6
17,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
76691747PM-HT P5 M20X2.5 5P138M20×2.5P5417.6
17,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691756PM-HT P5 M20X2.5 2.5P138M20×2.5P5417.6
17,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
76691765PM-HT P4 M22X1.5 5P189M22×1.5P4420.6
22,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
76691774PM-HT P4 M22X1.5 2.5P189M22×1.5P4420.6
22,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
76691783PM-HT P5 M22X2.5 5P187M22×2.5P5419.6
22,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
76691799PM-HT P5 M22X2.5 2.5P187M22×2.5P5419.6
22,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691808PM-HT P4 M24X1.5 5P248M24×1.5P4422.6
28,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691817PM-HT P4 M24X1.5 2.5P248M24×1.5P4422.6
28,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691826PM-HT P5 M24X3 5P239M24×3P5421.1
28,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
76691835PM-HT P5 M24X3 2.5P239M24×3P5421.1
28,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691844PM-HT P4 M27X1.5 5P313M27×1.5P4425.6
39,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
76691853PM-HT P4 M27X1.5 2.5P313M27×1.5P4425.6
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691869PM-HT P5 M27X3 5P308M27×3P5424.1
39,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
76691878PM-HT P5 M27X3 2.5P308M27×3P5424.1
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691887PM-HT P4 M30X1.5 5P430M30×1.5P4428.6
49,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691896PM-HT P4 M30X1.5 2.5P430M30×1.5P4428.6
49,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691905PM-HT P5 M30X3.5 5P422M30×3.5P5426.6
49,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする