LED電球4.3WX1エントランスライト

LED電球4.3WX1エントランスライト - Panasonic(パナソニック)

【ステンレスポール】オフブラック
【ガラスグローブ】乳白つや消し
地中埋込型、地上高482mm
【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)
ポール径Φ80
40形電球1灯器具相当
LED電球専用商品

質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074内容量1セット
注意
※調光操作不可
※ケーブル別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11376237XLGE5031BU
33,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする