日本レヂボン
研磨ディスク
用途
ディスクグラインダーでのサビ取りや被膜剥がしの際に
寸法(mm)
100×2P×M10(外径×積層×ネジ径)
色
チャコールグレー
砥材
WA(白色アルミナ研削材)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15270
最高使用周速度(m/min)
80
外径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11376481
SPN1002P-WA80-2PK
(砥材)WA/#80
約20
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
11376490
SPN1002P-WA120-2PK
(砥材)WA/#120
約17
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください