曜日別特売

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)内容量1本
関連資料:(3.11MB)
注意
※1116102021
全43種類を絞り込む
呼び寸法
43種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
等級
溝数
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11377820HVSP LH P2 5-40UNC C(2.5P)8No.5-40UNCP232.64
2,370
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
11377829HVSP LH P2 5-44UNF C(2.5P)8No.5-44UNFP232.69
2,370
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
11377741HVSP LH P2 M2.3X0.4 C(2.5P)3M2.3×0.4P221.95
3,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
11377750HVSP LH P2 M2.5X0.45 C(2.5P)4M2.5×0.45P222.11
3,040
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
11377759HVSP LH P2 M2.6X0.45 C(2.5P)4M2.6×0.45P222.21
3,040
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
11377725HVSP LH P2 M2X0.4 C(2.5P)3M2×0.4P221.65
3,730
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
11377899HVSP LH P3 1/4-20UNC C(2.5P)161/4-20UNCP335.19
2,640
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
11377908HVSP LH P3 1/4-28UNF C(2.5P)161/4-28UNFP335.53
2,640
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
11377838HVSP LH P3 6-32UNC C(2.5P)8No.6-32UNCP332.83
2,370
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
11377847HVSP LH P3 6-40UNF C(2.5P)7No.6-40UNFP332.97
2,370
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
11377856HVSP LH P3 8-32UNC C(2.5P)11No.8-32UNCP333.47
2,380
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
11377865HVSP LH P3 8-36UNF C(2.5P)11No.8-36UNFP333.56
2,380
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
11377881HVSP LH P3 10-24UNC C(2.5P)12No.10-24UNCP333.89
2,380
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
11377890HVSP LH P3 10-32UNF C(2.5P)12No.10-32UNFP334.11
2,380
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
11378039HVSP LH P3 M3X0.35 C(2.5P)6M3×0.35P332.7
3,430
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
11377768HVSP LH P3 M3X0.5 C(2.5P)6M3×0.5P332.56
2,010
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
11378048HVSP LH P4 M4X0.5 C(2.5P)9M4×0.5P433.56
2,940
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
11377777HVSP LH P4 M4X0.7 C(2.5P)9M4×0.7P433.38
2,010
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
11378057HVSP LH P4 M5X0.5 C(2.5P)12M5×0.5P434.56
2,940
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
11377786HVSP LH P4 M5X0.8 C(2.5P)12M5×0.8P434.28
2,030
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
11378066HVSP LH P4 M6X0.5 C(2.5P)16M6×0.5P435.56
3,260
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
11377795HVSP LH P4 M6X0.75 C(2.5P)16M6×0.75P435.33
3,260
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
11377811HVSP LH P4 M6X1 C(2.5P)16M6×1P435.09
2,310
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
11378249HVSP LH P4 M8X1 C(2.5P)25M8×1P437.09
3,620
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
11378258HVSP LH P4 M8X1.25 C(2.5P)25M8×1.25P436.85
3,180
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
11378267HVSP LH P4 M10X1 C(2.5P)34M10×1P439.09
4,930
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
11378276HVSP LH P4 M10X1.25 C(2.5P)34M10×1.25P438.85
4,160
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
11378285HVSP LH P4 M10X1.5 C(2.5P)34M10×1.5P438.6
4,160
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
11378301HVSP LH P4 M12X1.25 C(2.5P)54M12×1.25P4310.85
5,600
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
11378310HVSP LH P4 M12X1.5 C(2.5P)54M12×1.5P4310.6
5,600
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
11378319HVSP LH P4 M12X1.75 C(2.5P)54M12×1.75P4310.4
5,600
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
11378328HVSP LH P4 M14X1.5 C(2.5P)76M14×1.5P4312.6
7,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
11378337HVSP LH P4 M14X2 C(2.5P)76M14×2P4312.1
7,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
11378346HVSP LH P4 M16X1.5 C(2.5P)107M16×1.5P4314.6
10,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
11378355HVSP LH P4 M16X2 C(2.5P)107M16×2P4314.1
10,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
11378371HVSP LH P5 M18X1.5 C(2.5P)165M18×1.5P5416.6
14,200
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
11378380HVSP LH P5 M18X2.5 C(2.5P)165M18×2.5P5415.6
14,200
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
11378599HVSP LH P5 M20X1.5 C(2.5P)214M20×1.5P5418.6
19,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
11378608HVSP LH P5 M20X2.5 C(2.5P)214M20×2.5P5417.6
19,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
11378617HVSP LH P5 M22X1.5 C(2.5P)271M22×1.5P5420.6
24,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
11378626HVSP LH P5 M22X2.5 C(2.5P)271M22×2.5P5419.6
24,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
11378635HVSP LH P5 M24X1.5 C(2.5P)336M24×1.5P5422.6
30,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
11378651HVSP LH P5 M24X3 C(2.5P)336M24×3P5421.1
30,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする