曜日別特売

Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RC

Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)内容量1本
関連資料:(0.77MB)
注意
※SJRC010DPX
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
溝数
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11379281PMSP OX RC(PT)1/16-2834Rc 1/16-2836.128
7,810
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
11379290PMSP OX RC(PT)1/8-2840Rc 1/8-2838.128
7,810
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
11379299PMSP OX RC(PT)1/4-1984Rc 1/4-19310.719
11,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
11379308PMSP OX RC(PT)3/8-19139Rc 3/8-19314.219
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
11379317PMSP OX RC(PT)1/2-14260Rc 1/2-14417.614
30,100
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
11379326PMSP OX RC(PT)3/4-14474Rc 3/4-1442314
46,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
11379335PMSP OX RC(PT)1'-11769Rc 1-1142911
79,700
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする