Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)内容量1本
関連資料:(3.11MB)
注意
※SY012MSEEXJ
全28種類を絞り込む
呼び寸法
28種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
等級
溝数
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11377531HVSP P2 M2.3X0.4 C(2.5P)3M2.3×0.4P221.95
2,570
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
11377540HVSP P2 M2.5X0.45 C(2.5P)4M2.5×0.45P222.11
2,170
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
11377549HVSP P2 M2.6X0.45 C(2.5P)4M2.6×0.45P222.21
2,170
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
11377515HVSP P2 M2X0.4 C(2.5P)3M2×0.4P221.65
2,660
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
11378075HVSP P4 M7X1 C(2.5P)25M7×1P436.09
1,980
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
11378091HVSP P4 M12X1 C(2.5P)54M12×1P4311.09
4,860
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
11378100HVSP P4 M14X1 C(2.5P)76M14×1P4313.09
6,560
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
11378109HVSP P4 M14X1.25 C(2.5P)76M14×1.25P4312.85
6,560
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
11378118HVSP P4 M16X1 C(2.5P)107M16×1P4315.09
9,260
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
11378127HVSP P4 M16X1.25 C(2.5P)107M16×1.25P4314.85
9,260
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
11378136HVSP P4 M18X1 C(2.5P)165M18×1P4417.09
13,100
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
11378389HVSP P4 M20X1 C(2.5P)214M20×1P4419.09
17,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
11378145HVSP P5 M18X2 C(2.5P)165M18×2P5416.1
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
11378398HVSP P5 M20X2 C(2.5P)214M20×2P5418.1
13,700
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
11378407HVSP P5 M22X2 C(2.5P)271M22×2P5420.1
17,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
11378416HVSP P5 M24X2 C(2.5P)336M24×2P5422.1
21,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
11378425HVSP P5 M27X2 C(2.5P)393M27×2P5425.1
30,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
11378441HVSP P5 M28X1.5 C(2.5P)533M28×1.5P5426.6
38,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
11378450HVSP P5 M30X2 C(2.5P)565M30×2P5428.1
38,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
11378459HVSP P5 M32X1.5 C(2.5P)648M32×1.5P5430.6
45,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
11378468HVSP P5 M32X2 C(2.5P)648M32×2P5430.1
45,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
11378477HVSP P5 M33X1.5 C(2.5P)678M33×1.5P5431.6
45,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
11378486HVSP P5 M33X2 C(2.5P)678M33×2P5431.1
45,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
11378495HVSP P5 M35X1.5 C(2.5P)953M35×1.5P5433.6
52,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
11378511HVSP P5 M35X2 C(2.5P)953M35×2P5433.1
52,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
11378520HVSP P5 M36X1.5 C(2.5P)965M36×1.5P5434.6
52,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
11378529HVSP P5 M36X2 C(2.5P)965M36×2P5434.1
52,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
11378538HVSP P6 M45X4.5 C(2.5P)1553M45×4.5P6440.6
84,500
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする