Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)内容量1本
関連資料:(3.11MB)
注意
※SY010MSEEXGJ
全48種類を絞り込む
呼び寸法
48種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
等級
溝数
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11378721HVSP L100 P3 M3X0.35 C(2.5P)11M3×0.35P332.7
7,660
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
11378660HVSP L100 P3 M3X0.5 C(2.5P)11M3×0.5P332.56
4,340
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11378730HVSP L100 P4 M4X0.5 C(2.5P)16M4×0.5P433.56
5,940
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
11378669HVSP L100 P4 M4X0.7 C(2.5P)16M4×0.7P433.38
3,920
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
11378739HVSP L100 P4 M5X0.5 C(2.5P)18M5×0.5P434.56
4,880
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
11378678HVSP L100 P4 M5X0.8 C(2.5P)18M5×0.8P434.28
3,250
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
11378748HVSP L100 P4 M6X0.5 C(2.5P)21M6×0.5P435.56
4,090
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
11378687HVSP L100 P4 M6X0.75 C(2.5P)21M6×0.75P435.33
4,090
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
11378696HVSP L100 P4 M6X1 C(2.5P)21M6×1P435.09
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
11378705HVSP L150 P4 M6X1 C(2.5P)41M6×1P435.09
5,320
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
11378757HVSP L150 P4 M8X1 C(2.5P)40M8×1P437.09
7,740
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
11378766HVSP L150 P4 M8X1.25 C(2.5P)40M8×1.25P436.85
6,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
11378775HVSP L150 P4 M10X1 C(2.5P)50M10×1P439.09
9,510
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
11378791HVSP L150 P4 M10X1.25 C(2.5P)50M10×1.25P438.85
8,020
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
11378800HVSP L150 P4 M10X1.5 C(2.5P)50M10×1.5P438.6
8,020
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
11378809HVSP L150 P4 M12X1.25 C(2.5P)71M12×1.25P4310.85
9,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
11378818HVSP L150 P4 M12X1.5 C(2.5P)71M12×1.5P4310.6
9,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
11378827HVSP L150 P4 M12X1.75 C(2.5P)71M12×1.75P4310.4
9,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
11378836HVSP L150 P4 M14X1.5 C(2.5P)102M14×1.5P4312.6
11,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
11378845HVSP L150 P4 M14X2 C(2.5P)102M14×2P4312.1
11,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
11378861HVSP L150 P4 M16X1.5 C(2.5P)142M16×1.5P4314.6
13,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
11378870HVSP L150 P4 M16X2 C(2.5P)141M16×2P4314.1
13,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
11378879HVSP L200 P4 M18X1 C(2.5P)261M18×1P4417.09
28,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
11378888HVSP L200 P5 M18X1.5 C(2.5P)261M18×1.5P5416.6
22,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11378897HVSP L200 P5 M18X2 C(2.5P)261M18×2P5416.1
22,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11378906HVSP L200 P5 M18X2.5 C(2.5P)261M18×2.5P5415.6
22,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11378915HVSP L200 P5 M20X1.5 C(2.5P)287M20×1.5P5418.6
30,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
11378931HVSP L200 P5 M20X2 C(2.5P)297M20×2P5418.1
30,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
11378940HVSP L200 P5 M20X2.5 C(2.5P)300M20×2.5P5417.6
30,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
11378949HVSP L200 P5 M22X1.5 C(2.5P)387M22×1.5P5420.6
31,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
11378958HVSP L200 P5 M22X2.5 C(2.5P)391M22×2.5P5419.6
31,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
11378967HVSP L250 P5 M24X1.5 C(2.5P)560M24×1.5P5422.6
43,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
11378976HVSP L250 P5 M24X3 C(2.5P)560M24×3P5421.1
43,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
11378985HVSP L250 P5 M27X1.5 C(2.5P)625M27×1.5P5425.6
52,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
11379001HVSP L250 P5 M27X3 C(2.5P)625M27×3P5424.1
52,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
11379010HVSP L250 P6 M30X1.5 C(2.5P)825M30×1.5P6428.6
66,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
11379019HVSP L250 P6 M30X3 C(2.5P)825M30×3P6427.1
66,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
11379028HVSP L250 P6 M30X3.5 C(2.5P)825M30×3.5P6426.6
66,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
11379037HVSP L250 P6 M33X3 C(2.5P)1066M33×3P6430.1
77,200
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
11379046HVSP L250 P6 M33X3.5 C(2.5P)1066M33×3.5P6429.6
77,200
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
11379055HVSP L300 P6 M36X3 C(2.5P)1535M36×3P6433.1
89,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
11379071HVSP L300 P6 M36X4 C(2.5P)1535M36×4P6432.1
89,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
11379080HVSP L300 P6 M39X3 C(2.5P)1644M39×3P6436.1
102,000
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
11379089HVSP L300 P6 M39X4 C(2.5P)1644M39×4P6435.1
102,000
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
11379098HVSP L300 P6 M42X3 C(2.5P)1939M42×3P6439.1
125,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
11379107HVSP L300 P6 M42X4.5 C(2.5P)1928M42×4.5P6437.6
125,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
11379116HVSP L300 P6 M48X3 C(2.5P)2496M48×3P6445.1
182,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
11379125HVSP L300 P6 M48X5 C(2.5P)2479M48×5P6443.1
182,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする