曜日別特売

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P内容量1本
関連資料:(2.8MB)
注意
※1113101035
全118種類を絞り込む
呼び寸法
118種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
等級
溝数
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11379588HVPO P2 M3.5X0.68M3.5×0.6P232.97
1,450
999
1,099(税込)
4日以内出荷
11379929HVPO P2 M3X0.355M3×0.35P232.7
2,470
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
11379649HVPO P3 M3.5X0.6 +158M3.5×0.6P332.97
1,450
999
1,099(税込)
4日以内出荷
11379579HVPO P3 M3X0.55M3×0.5P332.56
1,400
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
11379947HVPO P3 M4.5X0.511M4.5×0.5P334.06
2,120
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
11379938HVPO P3 M4X0.58M4×0.5P333.56
2,120
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
11379597HVPO P3 M4X0.78M4×0.7P333.38
1,400
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
11379956HVPO P3 M5X0.512M5×0.5P334.56
2,120
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
11379606HVPO P3 M5X0.812M5×0.8P334.28
1,410
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
11379965HVPO P3 M6X0.516M6×0.5P335.56
2,270
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
11379615HVPO P3 M6X0.7516M6×0.75P335.33
2,270
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
11379631HVPO P3 M6X116M6×1P335.09
1,610
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
11380035HVPO P3 M7X0.523M7×0.5P336.56
3,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
11380051HVPO P3 M7X0.7523M7×0.75P336.33
2,930
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
11380060HVPO P3 M7X123M7×1P336.09
1,980
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
11380069HVPO P3 M8X0.524M8×0.5P337.56
3,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
11380078HVPO P3 M8X0.7524M8×0.75P337.33
2,930
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
11380087HVPO P3 M8X124M8×1P337.09
2,580
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
11380096HVPO P3 M8X1.2524M8×1.25P336.85
2,270
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
11380105HVPO P3 M9X134M9×1P338.09
3,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
11380121HVPO P3 M10X135M10×1P339.09
3,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
11380130HVPO P3 M10X1.2535M10×1.25P338.85
2,970
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
11379640HVPO P4 M3X0.5 +155M3×0.5P432.56
1,400
979
1,077(税込)
4日以内出荷
11379658HVPO P4 M4X0.7 +208M4×0.7P433.38
1,400
979
1,077(税込)
4日以内出荷
11379667HVPO P4 M5X0.8 +2012M5×0.8P434.28
1,410
989
1,088(税込)
4日以内出荷
11379676HVPO P4 M6X1 +2016M6×1P435.09
1,610
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
11380306HVPO P4 M7X1 +2023M7×1P436.09
1,980
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
11380315HVPO P4 M8X0.5 +1524M8×0.5P437.56
3,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
11380331HVPO P4 M8X0.75 +2024M8×0.75P437.33
2,930
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
11380340HVPO P4 M8X1 +2024M8×1P437.09
2,580
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
11380349HVPO P4 M8X1.25 +2024M8×1.25P436.85
2,270
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
11380358HVPO P4 M9X1 +2034M9×1P438.09
3,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
11380367HVPO P4 M10X1 +2035M10×1P439.09
3,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
11380376HVPO P4 M10X1.25 +2035M10×1.25P438.85
2,970
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
11380139HVPO P4 M10X1.535M10×1.5P438.6
2,970
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
11380148HVPO P4 M12X157M12×1P4311.09
4,860
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
11380157HVPO P4 M12X1.2557M12×1.25P4310.85
4,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
11380166HVPO P4 M12X1.556M12×1.5P4310.6
4,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
11380175HVPO P4 M12X1.7556M12×1.75P4310.4
4,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
11380191HVPO P4 M14X184M14×1P4313.09
6,560
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
11380200HVPO P4 M14X1.2584M14×1.25P4312.85
6,560
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
11380209HVPO P4 M14X1.584M14×1.5P4312.6
5,640
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
11380218HVPO P4 M14X283M14×2P4312.1
5,640
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
11380227HVPO P4 M16X1112M16×1P4315.09
9,260
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
11380236HVPO P4 M16X1.25112M16×1.25P4314.85
9,260
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
11380245HVPO P4 M16X1.5112M16×1.5P4314.6
7,300
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
11380261HVPO P4 M16X2111M16×2P4314.1
7,300
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
11380270HVPO P4 M18X1156M18×1P4317.09
13,100
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
11380279HVPO P4 M18X1.5156M18×1.5P4316.6
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
11380559HVPO P4 M20X1212M20×1P4319.09
17,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする