曜日別特売

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類W:ウイットねじ食付5P内容量1本
関連資料:(2.8MB)
注意
※1113105028
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
等級
溝数
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11379545HVPO P2 5/32W3285/32W32P223.18
1,820
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
11379561HVPO P3 3/16W24113/16W24P323.7
1,830
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
11379570HVPO P3 1/4W20171/4W20P335.13
2,030
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
11379877HVPO P3 5/16W18245/16W18P336.59
2,960
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
11379886HVPO P4 3/8W16353/8W16P438.02
3,790
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
11379895HVPO P4 7/16W14537/16W14P439.4
5,330
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
11379911HVPO P4 1/2W12801/2W12P4310.7
5,650
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
11379920HVPO P4 5/8W111105/8W11P4313.7
8,790
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
11380017HVPO P4 3/4W102103/4W10P4316.6
16,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
11380026HVPO P5 7/8W92717/8W9P5319.5
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする