Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P内容量1本
関連資料:(2.8MB)
注意
※2113101035
全48種類を絞り込む
呼び寸法
48種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
等級
溝数
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11381119HVPO L100 P2 M3X0.3511M3×0.35P232.7
7,660
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
11381058HVPO L100 P3 M3X0.511M3×0.5P332.56
4,340
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11381128HVPO L100 P3 M4X0.516M4×0.5P333.56
5,940
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
11381067HVPO L100 P3 M4X0.716M4×0.7P333.38
3,920
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
11381137HVPO L100 P3 M5X0.519M5×0.5P334.56
4,880
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
11381076HVPO L100 P3 M5X0.819M5×0.8P334.28
3,250
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
11381146HVPO L100 P3 M6X0.522M6×0.5P335.56
4,090
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
11381101HVPO L100 P3 M6X0.7522M6×0.75P335.33
4,090
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
11381085HVPO L100 P3 M6X122M6×1P335.09
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
11381110HVPO L150 P3 M6X137M6×1P335.09
5,320
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
11381155HVPO L150 P3 M8X142M8×1P337.09
7,740
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
11381171HVPO L150 P3 M8X1.2542M8×1.25P336.85
6,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
11381180HVPO L150 P3 M10X153M10×1P339.09
9,510
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
11381189HVPO L150 P3 M10X1.2553M10×1.25P338.85
8,020
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
11381198HVPO L150 P4 M10X1.553M10×1.5P438.6
8,020
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
11381207HVPO L150 P4 M12X1.2576M12×1.25P4310.85
9,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
11381216HVPO L150 P4 M12X1.576M12×1.5P4310.6
9,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
11381225HVPO L150 P4 M12X1.7576M12×1.75P4310.4
9,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
11381241HVPO L150 P4 M14X1.5109M14×1.5P4312.6
11,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
11381250HVPO L150 P4 M14X2108M14×2P4312.1
11,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
11381259HVPO L150 P4 M16X1.5149M16×1.5P4314.6
13,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
11381268HVPO L150 P4 M16X2148M16×2P4314.1
13,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
11381277HVPO L200 P4 M18X1257M18×1P4317.09
28,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
11381286HVPO L200 P4 M18X1.5257M18×1.5P4316.6
22,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11381320HVPO L200 P4 M20X1.5318M20×1.5P4318.6
30,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
11381347HVPO L200 P4 M22X1.5406M22×1.5P4320.6
31,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
11381295HVPO L200 P5 M18X2257M18×2P5316.1
22,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11381311HVPO L200 P5 M18X2.5257M18×2.5P5315.6
22,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11381329HVPO L200 P5 M20X2318M20×2P5318.1
30,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
11381338HVPO L200 P5 M20X2.5318M20×2.5P5317.6
30,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
11381356HVPO L200 P5 M22X2.5406M22×2.5P5319.6
31,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
11381399HVPO L250 P4 M24X1.5572M24×1.5P4322.6
43,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
11381381HVPO L250 P4 M27X1.5590M27×1.5P4425.6
52,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
11381408HVPO L250 P4 M30X1.5787M30×1.5P4428.6
66,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
11381365HVPO L250 P5 M24X3572M24×3P5321.1
43,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
11381390HVPO L250 P5 M27X3590M27×3P5424.1
52,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
11381426HVPO L250 P5 M30X3.5787M30×3.5P5426.6
66,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
11381451HVPO L250 P5 M33X3.5992M33×3.5P5429.6
77,200
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
11381417HVPO L250 P6 M30X3787M30×3P6427.1
66,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
11381435HVPO L250 P6 M33X3992M33×3P6430.1
77,200
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
11381478HVPO L300 P6 M36X31436M36×3P6433.1
89,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
11381460HVPO L300 P6 M36X41436M36×4P6432.1
89,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
11381487HVPO L300 P6 M39X31661M39×3P6436.1
102,000
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
11381469HVPO L300 P6 M39X41661M39×4P6435.1
102,000
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
11381496HVPO L300 P6 M42X31921M42×3P6439.1
125,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
11381505HVPO L300 P6 M42X4.51921M42×4.5P6437.6
125,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
11381521HVPO L300 P6 M48X32640M48×3P6445.1
182,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
11381530HVPO L300 P6 M48X52640M48×5P6443.1
182,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする