曜日別特売

Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ

Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
材質HSS-Co規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ内容量1本
関連資料:(6.57MB)
注意
※1110101055
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
呼び寸法
等級
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11381539MHRZ G8 M6X1 B下穴:止り16M6×1G85
4,950
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
11381548MHRZ G8 M6X1 P下穴:通り16M6×1G85
4,950
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
11381557MHRZ G8 M8X1.25 B下穴:止り24M8×1.25G86
6,690
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
11381566MHRZ G8 M8X1.25 P下穴:通り24M8×1.25G86
6,690
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
11381575MHRZ G8 M10X1.25 B下穴:止り35M10×1.25G88
8,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
11381591MHRZ G8 M10X1.25 P下穴:通り35M10×1.25G88
8,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
11381600MHRZ G8 M10X1.5 B下穴:止り35M10×1.5G88
8,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
11381609MHRZ G8 M10X1.5 P下穴:通り35M10×1.5G88
8,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
11381618MHRZ G8 M12X1.25 B下穴:止り56M12×1.25G88
11,700
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
11381627MHRZ G8 M12X1.25 P下穴:通り56M12×1.25G88
11,700
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
11381636MHRZ G8 M12X1.5 B下穴:止り56M12×1.5G88
11,700
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
11381645MHRZ G8 M12X1.5 P下穴:通り56M12×1.5G88
11,700
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
11381661MHRZ G8 M12X1.75 B下穴:止り56M12×1.75G88
11,700
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
11381670MHRZ G8 M12X1.75 P下穴:通り56M12×1.75G88
11,700
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
11381679MHRZ G9 M14X1.5 B下穴:止り83M14×1.5G98
15,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
11381688MHRZ G9 M14X1.5 P下穴:通り83M14×1.5G98
15,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
11381697MHRZ G9 M16X1.5 B下穴:止り111M16×1.5G98
19,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
11381715MHRZ G10 M18X1.5 B下穴:止り156M18×1.5G108
27,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
11381731MHRZ G10 M18X1.5 P下穴:通り156M18×1.5G108
27,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
11381740MHRZ G10 M20X1.5 B下穴:止り214M20×1.5G108
35,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
11381749MHRZ G10 M20X1.5 P下穴:通り214M20×1.5G108
35,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする