YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ
仕様
●ひっかかり率:88
材質
HSS-Co
形状
下穴:通り
質量(g)
111
規格
JIS
呼び寸法
M16×1.5
等級
G9
溝数
8
下穴径(Φmm)
15.31
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
18
呼び
16
全長L(mm)
110
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
12.5
食付
4P
シャンク長ls(mm)
56
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676
凸数
8
寸法lk(mm)
四角部:13
シャンク四角部幅(mm)
10
内容量
1本
関連資料:
(6.57MB)
注意
※1110101116
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11381706
MHRZ G9 M16X1.5 P
¥
19,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった