オレンジあしつけ棒

オレンジあしつけ棒 - 大塚刷毛製造オレンジあしつけ棒 - 大塚刷毛製造オレンジあしつけ棒 - 大塚刷毛製造オレンジあしつけ棒 - 大塚刷毛製造オレンジあしつけ棒 - 大塚刷毛製造オレンジあしつけ棒 - 大塚刷毛製造

頑固なサビ・塗膜・水アカの除去作業に。スリットが入っているので、凹凸面に対してパットが食い込み研磨します。
届きにくいところでも楽々作業できます。また、腰を屈めずに楽にそしてしっかりと研磨作業が行えます。
蝶ナット止めなので取り替えも簡単です。

用途波トタン屋根の足付け作業に粒度#80適合材波トタン屋根パッドサイズ(mm)約100×210×45
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11383289316159 00001セット【砥粒】ホワイトアランダム(WA) 【不織布】ナイロン 【台/ポール】スチール約920
5,490
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
11383298316159 00011個【砥粒】ホワイトアランダム(WA) 【不織布】ナイロン約228
1,830
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする