アゼアス
アークフラッシュ防護服 カテゴリー3セット(ロンググローブ)
優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。
耐アーク熱性能値(ATPV値):39.9cal/cm^2
用途
アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
セット内容
コート:AZ ARC 30120 C3コート/ズボン:AZ ARC 30220 C3ズボン/フード:AZ ARC 30620 C3フード/グローブ:AZ ARC 30722 C3Lグローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具/ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
材質
生地:プロテラ/シールド:ポリカーボネート
色
紺
規格
NFPA70E カテゴリ3
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.51MB)
注意
※NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
※電気アークによるエネルギー放出(アークフラッシュ)に対する防護に特化した製品ですが、絶対的な安全を保証するものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11465898
AZ ARC 39929 C3L
L
118
77
51
60
¥
190,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
11465907
AZ ARC 39929 C3L
LL
124
77
53
63
¥
190,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
11465916
AZ ARC 39929 C3L
3L
130
80
56
65
¥
190,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった