アゼアス
難燃防護服 鐵火 前掛け
F.Guard-EXは生地を燃えにくく、燃え広がりにくくする防炎加工で、洗濯耐久性にも優れています。吸放湿性や通気性のある綿素材への加工が可能で、高い防炎性と着心地の良さを実現しました。
用途
難燃防護
材質
F.Guard-EX綿(100%)
サイズ
フリー
袖丈(cm)
約62
前丈(cm)
約86
身幅(cm)
約54
特性
袖付タイプ/袖口面ファスナー付/襟首端結びヒモ付/ウエスト結びヒモ付
内容量
1着
取扱説明書:
(0.16MB)
注意
※ご使用前に取扱説明書またはパッケージ等に記載の注意事項を必ずご確認ください。メーカーは、製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことをあらかじめご了承ください。
※信頼できると思われる文献、データ等に基づき作成し、正確な情報を記載するよう努めておりますが、その正確性を保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11465661
F100
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください