曜日別特売

難燃防護服 鐵火 パンツ

難燃防護服 鐵火 パンツ - アゼアス難燃防護服 鐵火 パンツ - アゼアス難燃防護服 鐵火 パンツ - アゼアス難燃防護服 鐵火 パンツ - アゼアス

部分的にニット生地を採用することにより、本体の繰り返しの洗濯による縮みを補います。F.Guard-EXは生地を燃えにくく、燃え広がりにくくする防炎加工で、洗濯耐久性にも優れています。吸放湿性や通気性のある綿素材への加工が可能で、高い防炎性と着心地の良さを実現しました。

用途難燃防護材質本体:F.Guard-EX綿(100%)/裾:アラミド繊維(100%)アイボリー特性両脇斜めポケット/ベルト通し付/裾止め用難燃ゴム付/膝下ニット生地/膝切り替え立体タックあり/後ろ切り替えあり内容量1着
取扱説明書:(0.17MB)
注意
※ご使用前に取扱説明書またはパッケージ等に記載の注意事項を必ずご確認ください。メーカーは、製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことをあらかじめご了承ください。
※信頼できると思われる文献、データ等に基づき作成し、正確な情報を記載するよう努めておりますが、その正確性を保証するものではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11465767FK600M7676~82
26,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11465776FK600L7880~86
26,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11465785FK600LL8084~90
26,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11465801FK6003L8288~94
26,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする