ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップ付き)

ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップ付き) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップ付き) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップ付き) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップ付き) - RYOBI(リョービ)

先進と洗練のジオプロシリーズ
ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。
空間に溶け込むコンシールドデザイン
ドア重量130kgまでの取付スペースの少ない框ドアにも対応するコンパクトデザイン
見せないという究極のデザイン

タイプ標準取付用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上【木製ドア】標準取付45以上ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】900×2100~1050×2400適合扉質量(kg)25~130内容量1台
注意
※本品にはすべて左右勝手があります。
※逆取付の場合も左右勝手は変わりません。
※本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11475470GCCS-4V-R右勝手
オープン
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11475479GCCS-4V-L左勝手
オープン
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11475549GCS-6V-R右勝手
オープン
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11475558GCS-6V-L左勝手
オープン
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする