アズマ工業
エレキャッチ自在 LL462
別売の専用柄をつなげれば高い所のホコリ取りもラクラク。穂の角度が6段階に曲がるので使いやすい角度でお掃除できる。
用途
柄は別売の「三段伸縮柄(アルミ)LL553」、または「安心連結」構造のついた柄をご使用ください。
お手入れ方法:穂が汚れたら、家庭用中性洗剤で洗うことができます。(完全に乾燥させてからご使用ください。)
材質
穂:ポリプロピレン 本体:ABS樹脂
質量(g)
109
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約144×88×510
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476249
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください