アズマ工業
sm@rtーSQB02 トイレブラシSP
トイレの壁に浮かせて収納できるケース付トイレブラシスペア。
用途
特長のある形状のブラシが、かえし(フチ裏)にフィットしてしっかり洗えます。
材質
ブラシ・グリップ:ポリプロピレン
質量(g)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×75×340
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476091
-
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください