曜日別特売

水分活性測定装置 AW-1s

水分活性測定装置 AW-1s - SIBATA(柴田科学)水分活性測定装置 AW-1s - SIBATA(柴田科学)水分活性測定装置 AW-1s - SIBATA(柴田科学)水分活性測定装置 AW-1s - SIBATA(柴田科学)水分活性測定装置 AW-1s - SIBATA(柴田科学)水分活性測定装置 AW-1s - SIBATA(柴田科学)

食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。
分離式センサー付き試料容器を採用
小型・軽量
粉体や液体も測定可能
静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始
スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能
1点~3点校正が可能
99測定分の測定値を本体に保存
PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能

用途
食品・医薬品・化粧品産業
教育現場での実習
新製品の開発時
試作品の確認・評価
製造工程の品質管理
原料の品質確認
出荷前検査
型式AW-1s電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh測定モードスタビリティ―、クイック通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリデータ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)内容量1台
関連資料:製品カタログ(3.58MB)取扱説明書:(3.33MB)
注意
※通信ソフトは柴田科学ホームページ下よりダウンロードしてください。
※専用アプリは、Google PlayやApp Storeよりダウンロードしてください。
※AW-1と同じ通信ソフトを使用することはできません。
※測定時間は試料により異なります。
※付属のUSBケーブルはPC接続用です。モバイルバッテリー、スマートフォン用充電器等は付属しておりません。
※別売りの2種類のセンサー付試料容器(静電容量型または電気抵抗型)のいずれかと併用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11485498060990-030
64,800
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量22以上のご注文(数量1につき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量21以上のご注文(数量1につき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量21以上のご注文(数量1につき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量21以上のご注文(数量1につき)¥4,000/税込¥4,400

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする