大一産業
爬虫類専用アクリル飼育・観賞用ケース(透明)
用途
爬虫類の飼育用、観賞用。
厚さ(mm)
5
質量(kg)
約2
色
透明
幅(cm)
約30
高さ(cm)
約20
素材
アクリル
奥行き(cm)
約20
内容量
1個
注意
※割れ物ですので、お取り扱いにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11481901
Clear3 M
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません