充電式小型レシプロソー

充電式小型レシプロソー - 京セラ充電式小型レシプロソー - 京セラ充電式小型レシプロソー - 京セラ充電式小型レシプロソー - 京セラ充電式小型レシプロソー - 京セラ充電式小型レシプロソー - 京セラ充電式小型レシプロソー - 京セラ充電式小型レシプロソー - 京セラ
付属品レシプロソーブレードNo90・充電器BC-1800L・電池パックB-1850LA・ブレードホルダー3種・集じんアダプタキット・キャリングケース・六角棒レンチ(3mm)ストローク(mm)10質量(kg)1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×79×123切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)パイプ塩ビ:120切断能力(mm)木材55バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])最速0~3900、中速0~3600、低速0~3300バッテリー電圧(V)18保証期間2年充電時間(分)47バッテリー容量(mAh)5000内容量1台
取扱説明書:(1.41MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11478130DRJ11XR
83,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする