防草シート スミリン・セパレート・シート150

防草シート スミリン・セパレート・シート150 - 住友林業緑化防草シート スミリン・セパレート・シート150 - 住友林業緑化防草シート スミリン・セパレート・シート150 - 住友林業緑化防草シート スミリン・セパレート・シート150 - 住友林業緑化防草シート スミリン・セパレート・シート150 - 住友林業緑化防草シート スミリン・セパレート・シート150 - 住友林業緑化防草シート スミリン・セパレート・シート150 - 住友林業緑化

セパレートシートの強力防草タイプです。標準仕様のセパレートシートをさらに高密度にすることで、遮光性と耐貫通性がアップし、
より強力に雑草を抑えます。アースカラーで自然な景観に馴染む色調を採用しております。

用途
中央分離帯やグリーンベルトの防草
畦畔や道路法面などの全面マルチ
住宅廻り、駐車場の雑草管理
高架下や空地の景観保持
材質長繊維ポリエステル不織布厚さ(mm)0.4長さ(m)50質量(g/m2)150内容量1巻
関連資料:(0.68MB)
注意
※貫通性の高い多年生雑草が多い場所では雑草が突き抜けることがありますので除草剤との併用をお勧め致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11488456BR1.0標準1.10サンドベージュ
29,150
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11488465GR1.0標準1.10ダークグリーン
29,150
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11488481BR2.0標準2.10サンドベージュ
55,650
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11488490GR2.0標準2.10ダークグリーン
55,650
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする