住友林業緑化
防草シート スミリン・セパレート・シート(R)
砂利下用のマルチングシートです。適度な通気性と透水性があります。
シート下からの草の突き抜けを抑え、飛来種子の着根を防ぎます。グレーのため砂利との相性に優れております。
用途
化粧砂利やウッドチップ、マルチバークの下敷
インターロッキングやブロック舗装の沈み込み防止
舗装路の路盤・路床の安定
中央分離帯やグリーンベルトの防草
畦畔や道路法面などの全面マルチ
家庭菜園、花壇のマルチング
住宅廻り、駐車場の雑草管理
高架下や空地の景観保持
材質
長繊維ポリエステル不織布
色調
グレー
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
50
質量(g/m
2
)
100
内容量
1巻
関連資料:
(0.68MB)
注意
※貫通性の高い多年生雑草が多い場所では雑草が突き抜けることがありますので除草剤との併用をお勧め致します。
※暴露状態では、劣化が早く十分な防草効果が得られません。砂利やチップ等と併用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11488499
1.0
標準1.0
50
0.4
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11488517
2.0
標準2.0
50
0.4
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません