マルチパートファイル 7分割

マルチパートファイル 7分割 - EXACOMPTAマルチパートファイル 7分割 - EXACOMPTAマルチパートファイル 7分割 - EXACOMPTAマルチパートファイル 7分割 - EXACOMPTAマルチパートファイル 7分割 - EXACOMPTAマルチパートファイル 7分割 - EXACOMPTAマルチパートファイル 7分割 - EXACOMPTAマルチパートファイル 7分割 - EXACOMPTA
(1件のレビュー)

フランス エグザコンタの【7分割】A4 マルチパート ハーモニカ ファイルです。拡張式の背表紙で大容量を実現した紙製のファイル。7分割された各部屋に書類を挟み込むだけ。さらにゴム留め式なのでカバンの中でも書類がバラけることはありません。コピー用紙なら最大350枚収納可。内容をタブに書き込みできるので、ファイルを閉じたままでも簡単に書類の識別することができます。カバーはかなりハードなプレミアムプレスボード(425gms)を使用。フランスならではの色鮮やかな本格的な紙製書類ファイルです。紙製ですが長年ご愛用いただけ、愛着のあるファイルに仕上がることをお約束します。環境にやさしいFSC認証紙を使用。フランス製のプレミアファイルです。生産国:フランス製。

用途日常の書類整理からビジネスまで幅広く活用できます。材質サイズA4質量(g)223縦(mm)320横(mm)240内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11488271EXC55072Eブルー
3,300
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
11488280EXC55073Eグリーン
3,300
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
11488289EXC55075Eレッド
3,300
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11488289
2025-12-24
用途: デスクワーク
建設業・工事業

10年以上使ったものを買い替えました。
厚みのあるノートや書籍も挟める素晴らしい商品。
表紙が黒いものがなくなったのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする