曜日別特売

LAN(RJ45)変換アダプタ

LAN(RJ45)変換アダプタ - VodaviewLAN(RJ45)変換アダプタ - VodaviewLAN(RJ45)変換アダプタ - VodaviewLAN(RJ45)変換アダプタ - VodaviewLAN(RJ45)変換アダプタ - VodaviewLAN(RJ45)変換アダプタ - VodaviewLAN(RJ45)変換アダプタ - VodaviewLAN(RJ45)変換アダプタ - Vodaview

LAN接続ポートがないノートパソコンとLANを接続するアダプタ。

適合規格USB2.0/3.0/3.1/3.2/4・Thunderbolt3/4ケーブル長(cm)約16RoHS指令(10物質対応)対応LAN設定自動接続変換タイプオス-メス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
寸法(cm)
通信速度
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11493715VV-UARJG-DOケース:シルバー・ケーブル:黒USB Type-A(オス)・LAN(メス)7.7×2.5×1.710/100/1000Mbps・2.5Gbps※USB2.0ポートでのご使用の場合は速度が制限されます。USB Type-A 対応機器からLAN接続アダプタ
5,020
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
11493731VV-USCRJ45F-B-DOUSB Type-C(オス)・LAN(メス)6.0×2.2×1.610/100/1000MbpsUSB Type-C 対応機器からLAN接続アダプタ
4,961
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
11493740VV-UCRJG-DOケース:シルバー・ケーブル:黒USB Type-C(オス)・LAN(メス)7.7×2.5×1.710/100/1000Mbps・2.5Gbps※USB2.0ポートでのご使用の場合は速度が制限されます。USB Type-C 対応機器からLAN接続アダプタ
5,260
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする