Vodaview
USB-C to HDMI 変換アダプター 8K60Hz対応 携帯取付用ストラップ付
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプター。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
仕様
HDCP:対応
色
黒
規格
〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕
コネクタ形状
〔USB-C(オス)〕〔HDMI(メス)〕
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕
対応解像度
最大8K60Hz
商品タイプ
変換アダプター
転送速度(Gbps)
48
色深度
Deep color・SDR・HDR
オス形状
USB-C
メス形状
HDMI
内容量
1個
注意
※USB-CからHDMIへの変換アダプターです。逆方向では信号が送信されませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11493801
VV-UCHD-STR
¥
3,560
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった