携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット

携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット - Vodaview携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット - Vodaview携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット - Vodaview携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット - Vodaview携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット - Vodaview携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット - Vodaview携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット - Vodaview携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット - Vodaview

8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプターとHDMIケーブルのセット商品です。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。

規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕コネクタ形状〔アダプター:USB-C(オス)・HDMI(メス)〕〔ケーブル:HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)〕シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕対応解像度〔アダプター:最大8K60Hz〕〔ケーブル:最大4K30Hz〕商品タイプ〔変換アダプター〕〔パッシブケーブル〕転送速度(Gbps)〔アダプター部:48〕〔ケーブル部:10.2〕オス形状USB-Cメス形状HDMIイーサネット対応ケーブル部対応オーディオケーブル部:ARC・eARC内容量1セット
注意
※アダプターはUSB-CからHDMIへの変換です。逆方向では信号が送信されませんのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11493575VV-UCHD010-STR16
3,710
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
11493591VV-UCHD020-STR26
4,170
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
11493600VV-UCHD030-STR36
4,254
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
11493609VV-UCHD050-STR57.2
5,080
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする