汎用2指グリッパー

汎用2指グリッパー - OnRobot汎用2指グリッパー - OnRobot汎用2指グリッパー - OnRobot汎用2指グリッパー - OnRobot汎用2指グリッパー - OnRobot汎用2指グリッパー - OnRobot汎用2指グリッパー - OnRobot汎用2指グリッパー - OnRobot

プラグ&プロデュース式多目的グリッパー

用途
・ストロークが非常に大きい適応性の高いグリッパーで、様々なサイズや形状に幅広く使用可能です。
・1日かかっていた導入時間が1時間に短縮できます。
・設置が簡単な箱から出してそのまま使えるグリッパーでプログラミング時間を70%削減。
・特定の製品の形状にフィットするように、フィンガーチップを再配置できます。
使用可能材質プラスチック、金属、段ボール、ガラスIP等級IP54内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
可搬質量(kg)
把持力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11493889RG2総ストローク(調整可能)最小値0/最大値110グリッパー開時:149×36×213最大値2(調整可能)最小値3/最大値40、把持時間:最小値0.06秒/最大値0.21秒、把持速度:最小値38mm/秒、最大値127mm/秒
オープン
859,800
945,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11493898RG6総ストローク(調整可能)最小値0/最大値160グリッパー開時:212×42×262最大値6(調整可能)最小値25/最大値120、把持時間:最小値0.05秒/最大値0.15秒、把持速度:最小値51mm/秒、最大値160mm/秒
オープン
999,800
1,099,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする