電動磁気グリッパー

電動磁気グリッパー - OnRobot電動磁気グリッパー - OnRobot電動磁気グリッパー - OnRobot電動磁気グリッパー - OnRobot電動磁気グリッパー - OnRobot電動磁気グリッパー - OnRobot電動磁気グリッパー - OnRobot電動磁気グリッパー - OnRobot

電動磁気グリッパー さまざまな部品に確実に対応

用途
・複雑でコストのかかる外部給気を必要としない、IP67・有効荷重最大 10kg の即導入可能な電動磁気グリッパー。
・部品検出と力調節が容易にできる内蔵型インテリジェンスにより、さまざまなサイズや重量の部品に確実に対応します。
・あらゆる用途のニーズに対応する、コンパクトでカスタマイズ可能な高速グリッパー。
・電力損失または緊急停止後でもグリップを維持し、安全かつ信頼性のある操作を実現します。
使用温度範囲(℃)
最小0
最大55
直径(Φmm)71寸法(Φmm)フルフォースに必要なワークピース:最小65.4モーター一体型電動ブラシレスDC分解能磁気:通常100ステップ機能電力障害時のワークピースの保持:可防塵防水性能IP67荷重(kg)有効荷重:最小0.001/最大10動作時間(ms)グリップ時間(ブレーキ作動を含む):通常300使用可能材質金属内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11494011MG10
オープン
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする