曜日別特売

強力電動真空グリッパー

強力電動真空グリッパー - OnRobot強力電動真空グリッパー - OnRobot強力電動真空グリッパー - OnRobot強力電動真空グリッパー - OnRobot強力電動真空グリッパー - OnRobot強力電動真空グリッパー - OnRobot強力電動真空グリッパー - OnRobot強力電動真空グリッパー - OnRobot

業界最高クラスの電動真空グリッパー

用途
・業界最高クラスの強力な電動真空グリッパーにより空気グリッパーに比べ最大90%のコスト削減が可能になります。
・ダンボール箱のパレタイジングおよび不規則な形状・多孔質な表面の取り扱いに最適です。
・無制限にカスタマイズ可能な汎用性の高いグリッパーであらゆるアプリケーションに対応しています。
・内蔵型インテリジェンスとマルチチャンネル機能が柔軟でフェールセーフな操作を実現します。
・あらゆる主要ロボットに迅速かつ簡単に導入可能、到着後すぐに使える真空グリッパー。
ノイズレベル
通常67dB(A)
最大71dB(A)
フィルターダストフィルター:内蔵型50μmフィルター、現場での交換可能機能真空率:最小5%/最大60%、真空カップ:最小1個/通常16個/最大16個、真空ポンプ:一体型電動ブラシレスDC防塵防水性能IP54荷重(kg)有効荷重(デフォルトの付属品)通常10/最大20空気流量(L/min)各チャンネルのエアフロー:最小0/最大12、合計エアフロー:最小0/最大48使用可能材質段ボール、プラスチック、金属、光沢のある梱包材料、ガラス動作時間(s)グリップ時間(真空ターゲット40%で測定):通常0.25、リリース時間:通常0.4内容量1個
注意
※コーティングされていない、表面の粗い段ボールの場合、吸気の漏出が発生しやすいので、把持できない場合がある。表面の粗さについては、特別な注意が必要。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11494029VGP20
オープン
989,800
1,088,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする