OnRobot
電動真空グリッパー
あらゆるニーズに対応する コンパクトな真空グリッパー
用途
・カスタマイズ無限の柔軟性を誇り、あらゆるアプリケーションのニーズに対応する電動真空グリッパーです。
・狭いスペースでの使用に最適な小型軽量のグリッパー(最大15kgまで対応可能)
・外部からの給気不要で、メンテナンスコストの削減と素早い配備を実現します。
フィルター
ダストフィルター:統合50μm、現場交換可能
適合サイズ
推奨の加工物サイズ:無制限、カスタムアームによる
機能
真空率:最小5%/最大80%、真空カップ:最小1個/最大7個、真空ポンプ:統合された電動BLDC
防塵防水性能
IP54
荷重(kg)
有効荷重:最小0/最大15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×101
使用可能材質
プラスチック、金属、光沢梱包、ガラス
アーム
交換・カスタマイズ可能
空気流量(NL/min)
最小0/最大12
動作時間(s)
グリップ時間:一般的0.35、リリース時間:一般的0.20
内容量
1個
注意
※コーティングされていない、表面の粗い段ボールの場合、吸気の漏出が発生しやすいので、把持できない場合がある。表面の粗さについては、特別な注意が必要。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11493916
VGC10
オープン
¥
609,800
¥
670,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません