OnRobot
電動パラレルグリッパー
狭い空間や厳しい要求の有効荷重向けパラレルグリッパー
用途
・完全でプログラミングが簡単な協働型パラレルグリッパーは、幅広い用途で高速に動作します。
・強力なパラレルグリッパーは、狭い空間でも展開しやすく、 厳しい有効荷重要件でも対応可能です。
・カスタマイズが簡単でさまざまな作業に適応できます。 柔軟でインテリジェントな精密グリッパー 1 台で、迅速な ROI を実現します。
・過酷な環境に耐えられる保護を提供する IP67 規格及び、クリーンルーム規格の ISO クラス 5 認定により、さまざまな作業環境で使用可能です。
把持力(N)
最小20
最大140
ストローク(mm)
総ストローク:通常38
長さ(mm)
144
幅(mm)
グリップ幅:(内径)指の内側 最小11/最大49、指の外側 最小45/最大83(外径)指の内側 最小1/最大39、指の外側 最小35/最大73
再現性
グリップ:通常+/-0.1mm
機能
電力障害時のワークピースの保持:可
時間
把持時間:最小16mm/s、最大450mm/s
防塵防水性能
IP67
荷重(kg)
フォースフィット有効荷重:最大7、フォームフィット有効荷重:最大11
使用可能材質
プラスチック、金属、木材、ガラス
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11494020
2FG7
オープン
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません