ソフトグリッパー

ソフトグリッパー - OnRobotソフトグリッパー - OnRobotソフトグリッパー - OnRobotソフトグリッパー - OnRobotソフトグリッパー - OnRobotソフトグリッパー - OnRobotソフトグリッパー - OnRobotソフトグリッパー - OnRobot

幅広いイレギュラーな形やデリケートな物体を簡単に扱える、柔軟なシリコン成形グリッパー

用途
・外部吸気が不要な電動式真空グリッパーなので、ほこり・騒音・複雑さ・追加費用が発生しません。
・認定食品グレードのソフトグリッパーで飲食物の安全な取扱いができ、飲食自動化に結び付けられます。
・柔軟シリコーン成型グリッパーを用いて、壊れやすい物体へのソフトタッチやさまざまなサイズに適応する能力のある把持ができます。
・高い衛生用途での洗濯機洗浄が可能です。
・冷凍物と温熱物両方の取扱いが可能です。
電源(V)
最小20
標準24
最大25
動作温度(℃)
最小0
最大50
保管温度(℃)
最小0
最大60
消費電流
最小45mA
最大600mA
ストローク(mm)合計軸ストローク:最小11、最大40直径(Φmm)98モーター統合型、電動BLDC分解能軸位置:標準0.1mm機構SG-ツール装着機構:スマートロック時間把持時間(SG-a-H):32グリップ/分※把持時間はツールに依存します。相対湿度(結露なきこと)最小0%/最大95%防塵防水性能IP67回転速度軸回転速度:最大37mm/秒グリップ力(N)軸力:最大380NMTBF平均故障間隔(推定動作寿命)最小30.000時間内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11493925SG Base Part
オープン
759,800
835,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする