ソフトグリッパー4本フィンガー

ソフトグリッパー4本フィンガー - OnRobotソフトグリッパー4本フィンガー - OnRobotソフトグリッパー4本フィンガー - OnRobotソフトグリッパー4本フィンガー - OnRobotソフトグリッパー4本フィンガー - OnRobotソフトグリッパー4本フィンガー - OnRobotソフトグリッパー4本フィンガー - OnRobotソフトグリッパー4本フィンガー - OnRobot

球体を含む多くのワークを包み込むようにつかめるソフトグリッパーの 4本フィンガー

用途
・SGベースパーツに取り付けられる4本指の硬質シリコン製ツールです。
・食器洗い機で洗え、非脂肪性食品のためのFDA 21 CFRと食品取り扱いのためのEC 1935/2004に準拠しています。
・最大積載量は1.1 kgです。
動作温度(℃)
最小-20
最大80
保管温度(℃)
最小0
最大60
最大径(Φmm)109適合サイズ食器洗い機材料2成分シリコーンゴム機構SG-ツール装着機構:クイックロックとスマートロック時間把持時間:最小0把持/分、最大32把持/分作業範囲把持寸法(A):最小24mm/標準79mm/最大118mm、把持寸法(B):標準40mm動作最小2.000.000サイクル各種認証食品向け承認:FDA 21 CFR 177.2600(脂肪分の少ない食べ物での試験と承認を受けました。) および EC 1935/2004最大荷重(kg)最大有効荷重:1.1※試験物体:3D印刷ABS円筒Φ30mm(水平なワークピース)。有効荷重は製品の形状、柔らかさ、摩擦によって異なります。内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11493959SG-b-H
オープン
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする