OnRobot
ソフトグリッパーハードスカート
固いワークピースに対応しているソフトグリッパーのハードスカート
用途
・SGベースパーツに取り付けられる、星型の硬質シリコン製ツールです。
・食器洗い機で洗え、非脂肪性食品のためのFDA 21 CFRと食品取り扱いのためのEC 1935/2004に準拠しています。
・最大積載量は 2.2 kgです。
動作温度(℃)
最小-20
最大80
保管温度(℃)
最小0
最大60
最大径(Φmm)
112
適合サイズ
食器洗い機
材料
2成分シリコーンゴム
機構
SG-ツール装着機構:クイックロックとスマートロック
時間
把持時間:最小0把持/分、最大32把持/分
作業範囲
把持寸法(A):最小11mm/最大75mm、把持寸法(B):標準38mm
動作
最小2.000.000サイクル
各種認証
食品向け承認:FDA 21 CFR 177.2600(脂肪分の少ない食べ物での試験と承認を受けました。) および EC 1935/2004
最大荷重(kg)
最大有効荷重:2.2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11493950
SG-a-H
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません