粘着パッドグリッパー

粘着パッドグリッパー - OnRobot粘着パッドグリッパー - OnRobot粘着パッドグリッパー - OnRobot粘着パッドグリッパー - OnRobot粘着パッドグリッパー - OnRobot粘着パッドグリッパー - OnRobot粘着パッドグリッパー - OnRobot粘着パッドグリッパー - OnRobot

自然の力で把持するシングルパッドグリッパー

用途
・コンパクトで軽量な粘着グリッパー。
・ケーブル、電気、空気、プログラミングが不要で、費用対効果が高く、プラグアンドプレイが可能です。
・平板、平滑、多孔質体の表面の対象物用の革新的な粘着グリッパーは、これまで不可能であったタスクの自動化を実現します。
・光沢のある表面でもグリップの跡がつかず、クリーニング工程が不要なため、時間を削減し生産性を向上させます。
・外部からの給気が必要ないためノイズと埃が減り、維持管理費用を削減でき、迅速に設置できます。
交換目安~200,000サイクル機能クリーニング間隔:変動する、回復期間:1材料特殊シリコン防塵防水性能IP42使用可能材質プラスチック、金属、光沢のある梱包、ガラス特性摩耗特性:表面の粗さによる洗浄方式1)OnRobot クリーニングステーション 2)シリコンローラー 3)イソプロピルアルコールと毛羽立たない布; クリーニング間隔:変動する時間(ms)取り外し時間:100~1000(ロボットのスピードによる)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11493977Gecko SP1最大有効荷重:1必要前荷重:最小2.8/中程度8.2/最大13.3
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11493986Gecko SP3最大有効荷重:3必要前荷重:最小8.2/中程度23.4/最大38.6
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11493995Gecko SP5最大有効荷重:5必要前荷重:最小11.6/中程度33/最大54.4
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする