OnRobot
力/トルクセンサー・近接センサー付き2指グリッパー
世界初のフォース/トルクセンサーと近接センサー内蔵の物体を検知するグリッパー
用途
・繊細な物体を掴み下す作業での不良率を60%軽減し、生産品質を向上します。
・触覚機能により簡単にロボットからオペレーターへ物を受け渡す工程のプログラミングが可能です。
・これまでできなかった自動挿入作業が可能になり、運用コストを40%削減。
ストローク(mm)
総ストローク(調整可能)最小値0/最大値100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
グリッパー開時:149×49×219
分解能
ノイズフリー Fxy:0.1N/Fz:0.4N/Txy:0.008Nm/Tz:0.005Nm
定格荷重(N)
(N.C)Fxy:20N/Fz:40N/Txy:0.7Nm/Tz:0.5Nm
使用可能材質
プラスチック、金属、段ボール、木材、ガラス
可搬質量(kg)
最大値2
IP等級
IP54
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11493907
RG2-FT
オープン
¥
1,698,000
¥
1,867,800
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません