四国電線
衛星放送受信用同軸ケーブル
93Ωタイプ
主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
寸法
ラッシングワイヤー:1/1.0mm、支持線:1/1.6mm
絶縁体
発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)
(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆
PVC
導体
(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)
7.7±0.5
編組
(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11493548
S-5C-FB-SSF 黒
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表