イシダ
丸盆 平安杢
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
使いやすい深型のお盆です。
飲食店・業務用でのご使用にもおすすめです。
食洗機対応:不可
材質
ユリア樹脂
質量(g)
680
長さ(cm)
30
食器洗浄機
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11501440
52139
¥
2,200
¥
1,998
値下げ
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください