つくし工房
ソーラー明るい二色工事灯
コーンバーのリングも通る絶妙なサイズ感。ON-OFFスイッチ付き。夜間自動点滅機能付き。
材質
(透明部分)ポリカーボネート (黄色部分)ABS
質量(g)
225
電源
ソーラーパネル(0.27W)
点灯方式
緑2回→赤4回の連続点滅
動作
(無日照)約10日
寸法(高さH×幅W)(mm)
163×79
蓄電池タイプ
ニッケル水素2.4V/600mAh
入数
1個
LED使用数(個)
赤×2、緑×1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11510375
6208-B
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください