ヤマニパッケージ
宅送用ギフト箱8.5cm
組み立て簡単!厚みがある商品にも対応できます。
用途
宅配用
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
色
クリーム
数量(個)
パーツ数:1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505028
EE-140
1ケース(100枚)
60サイズ
100
91
200×120×85
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505037
EE-141
1ケース(100枚)
60サイズ
100
135
270×170×85
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505046
EE-142
1ケース(100枚)
80サイズ
100
163
300×200×85
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505055
EE-143
1ケース(50枚)
80サイズ
50
189
320×240×85
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505071
EE-144
1ケース(50枚)
80サイズ
50
222
340×270×85
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください