曜日別特売

梱包用シート

梱包用シート - ヤマニパッケージ

段ボール素材のエコ緩衝材。折り曲げて箱を包むだけで簡単に梱包できます。

用途緩衝用材質段ボール 5号段クラフト入数(枚)100数量(個)パーツ数:1内容量1ケース(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11506130NK-448浅口・深口兼用106.5310×240×70
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506139NK-449小用88285×215×55
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする