ヤマニパッケージ
A4ファイルボックス
デスク周りの収納や仕分けに便利なパステルカラーのA4ファイルBOXです。
用途
収納用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
サイズ
A4
質量(g)
123
内寸法(mm)
313×90×237
内容量
1ケース(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11504836
EE-709
ピンク
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11504845
EE-710
ブルー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11504861
EE-711
ミント
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11504870
EE-712
イエロー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください