東亜DKK
TNT839 亜硝酸試薬 LR TNTPLUS 25回分
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.015-0.60 NO
2
-N
測定項目
亜硝酸/亜硝酸性窒素
試薬
亜硝酸試薬(NitraVer3)(TNTplus) LR
測定方法
ジアゾ化法
名称
亜硝酸試薬
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499139
HACH2823
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください