東亜DKK
2106169 硝酸試薬 PP 10mL用 100包
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.1-10.0 NO
3
-N、0.3-30.0 NO
3
-N
測定項目
硝酸/硝酸態窒素
試薬
硝酸試薬NitraVer5) HR/MR
測定方法
カドミウム還元法
名称
硝酸試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11499060
HACH0586
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください