曜日別特売

脂質膜蛍光ラベリングキット Acoシリーズ

脂質膜蛍光ラベリングキット Acoシリーズ - メイワフォーシス

細胞外小胞(エクソソームなど)を染色する水溶性の蛍光試薬です。
脂質二重膜に貫入したときのみ発光するため、アーティファクトや擬陽性のない染色が可能です。
染色された小胞間で色素交換が発生しません。
細胞に対する毒性がないため、in vivoでの実験に使用できます。
24時間以上の安定した蛍光で長期モニタリングに適しています。
【注意】基礎的研究目的に限り使用可能です。臨床、医療行為には使用できません。

危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
アズワン品番
セット内容
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
セット内容
容量
適合波長(nm)
波長(nm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82029267Aco-490-500T-As1セット(20個×25本)25test 20個入500test蛍光:458~508励起:42269-0480-17
463,000
449,800
494,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82029398Aco-600-500T-As1セット(20個×25本)25test 20個入500test蛍光:586~635励起:52569-0480-14
463,000
449,800
494,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82029599Aco-800-500T-As1セット(20個×25本)25test 20個入500test蛍光:775~818励起:73569-0480-23
463,000
449,800
494,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82029836Aco-600-25T-As1セット(25個)25test 1個入25test586~635nm励起:52569-0480-12
46,300
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82029906Aco-490-100T-As1セット(4個×25本)25test 4個入100test458~508nm励起:42269-0480-16
130,000
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82030055Aco-800-100T-As1セット(4個×25本)25test 4個入100test775~818nm励起:73569-0480-22
130,000
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82030186Aco-430-25T-As1セット(25個)25test 1個入25test403~460nm励起:36969-0480-18
46,300
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82030247Aco-430-500T-As1セット(20個×25本)25test 20個入500test403~460nm励起:36969-0480-20
463,000
449,800
494,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82030281Aco-490-25T-As1セット(25個)25test 1個入25test458~508nm励起:42269-0480-15
46,300
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82030360Aco-800-25T-As1セット(25個)25test 1個入25test775~818nm励起:73569-0480-21
46,300
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82030649Aco-600-100T-As1セット(4個×25本)25test 4個入100test586~635nm励起:52569-0480-13
130,000
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82030911Aco-430-100T-As1セット(4個×25本)25test 4個入100test403~460nm励起:36969-0480-19
130,000
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする